ニッケルのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
25,682件の「ニッケル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケル板」、「ニッケルメッキ キット」、「ニッケル棒」などの商品も取り扱っております。

実験用金属板 ケニスランキング2位
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ニッケル球 アズワンランキング4位
1箱(20個)ほか
7,990税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ニッケル 板 ノーブランドランキング5位
ノーブランドニッケル 板
光沢、耐食性、めっき
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
1枚
35,980税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

名称塩化ニッケル(II)六水和物等級一級化学式NiCl2・6H2O濃度(%)96化学組成NiCl2・6H2O労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-52危険物の類別非危険物特性飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量237.69PRTR法第1種特定第1CAS登録番号7791-20-0
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷



身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
2,998税込3,298
当日出荷


1組(20枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1組(10個)ほか
929税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノーブランドニッケル 丸板
光沢、耐食性、めっき
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル形状丸板材純度(%)3N (99.9%)
1枚
19,980税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
1箱(100個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
4,190税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)