ニッケルフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
199件の「ニッケルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多孔質金属」、「焼結 フィルター」、「デミスターフィルター」などの商品も取り扱っております。
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム フィルター ニッケル多孔体
1枚
57,900 税込63,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
139,800 税込153,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 100
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様 通気率(×10^-13m2):100 穴径(μm) (気孔)50~100 耐熱温度(℃) (大気中)1400 密度(g/cm3) (かさ)2.56 純度(%) (主成分)アルミナ95 気孔率(%) (全)40
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 2
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
1台
779,000 税込856,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質 (上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性、洗浄再生 材質 ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃) 80 ろ過速度 (風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理 多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番 793-0500 適合機種 KDC-TD1 質量(kg) 4.1 品名 セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷