- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ニッタ ナイロンチューブのおすすめ人気ランキング
ニッタ ナイロンチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「ニッタ ナイロンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ ホース」、「ナイロンホース」、「シンフレックスチューブ」などの商品も取り扱っております。
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐熱
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)
最高使用圧力(MPa)
(空気)1.2/(水)0.9
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質
ウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
最高使用圧力(MPa)
空気/0.6、水/0.4 (at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+80、(水)0~+50
使用流体
空気・水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
負圧性能(kPa)
-101.294
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
4.8(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品、耐圧
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
ウレタン
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)
6.35×4.57
最高使用圧力(MPa)
4.0(at20℃)
材質
ナイロン
タイプ
N1-1-1/4
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
内径(Φmm)
4.57
外径(Φmm)
6.35
最小曲げ半径(mm)
23
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
16
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐熱
形状
ナイロンスリーブ
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
色
乳白色
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水、一般作動油
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
形状
コネクタ
接続ねじ種類
R
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質
軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)
空気/-40~+100。水/0~+50。一般作動油/-40~+100
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品