- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ニッパー ストレートのおすすめ人気ランキング
ニッパー ストレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新178件の「ニッパー ストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッパー フラット」、「ケーブルニッパ」、「プラスチック用ニッパー」などの商品も取り扱っております。
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)
152
仕様
成形カバー付
トラスコ品番
369-3309
質量(g)
120
刃部硬度
HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC56~60
刃先形状
ストレート刃
バネ
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)
50
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様
エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)
225
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(mm)プラスチック
Φ6
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ガラス繊維入など硬い樹脂の切断に最適です。
刃形
ストレート
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様
ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様
ソフトカバー付、ストレート刃
材質
クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
57~61
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断
全長(mm)
133
仕様
フラット・薄刃、コイルばね付
トラスコ品番
396-3535
質量(g)
85
切断能力(Φmm) 鉄線
-
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様
エラストマーグリップ、ラウンド刃
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度
HRC 60~64
角度i(°)
22
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8462
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
200
質量(g)
305
切断能力(Φmm) 軟銅線
3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.5
切断能力(Φmm)三芯線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)
157
仕様
ストレート刃、バネ付
材質
S55C
質量(g)
145
最大口開き(mm)
17.5
刃部硬度
HRC58
切断能力(mm)プラスチック
5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。