- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ニッパー ロブスターのおすすめ人気ランキング
ニッパー ロブスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「ニッパー ロブスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロブスター」、「ニッパー クニペックス」、「ダイオード 24v」などの商品も取り扱っております。
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
バネ付のため連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途精密箇所の作業やホビーなどに
刃形
ラウンド刃
バネ
あり
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。
付属品
グリップアダプター(黒)
形状
ラウンド刃
全長(mm)
163、グリップアダプター:94
質量(g)
150、グリップアダプター:3
穴径(Φmm)
刃:1.8
刃長(mm)
21
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
付属品
グリップアダプター(黒)
全長(mm)
163、グリップアダプター:94
質量(g)
125、グリップアダプター:3
刃長(mm)
10
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm2)
より線:5.5
先端径(Φmm)
2.3×3.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)
バネ
あり
切断能力(mm)プラスチック
5
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」
全長L(mm)
162
質量(g)
125
穴径(Φmm)
刃穴径f:1.5
刃長(mm)
10
先端寸法(mm)
Φ2.0×3.0
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
アズワン品番
64-8566-31
切断能力(Φmm) より線
3.5
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に
刃形
フラット刃
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断
刃形
ラウンド刃
切断能力(Φmm) VVF線
1.6×2芯
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類
コンビネーションプライヤ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」
切断能力(Φmm) VVF線
2.0×3芯
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。
全長(mm)
213
トラスコ品番
829-0732
質量(g)
170
最大切断能力(mm)
(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
プロ用の定番工具セット。
全45点。おなじみプロ用定番セットです。
初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数
45
トラスコ品番
794-4977
セット内容
【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S。【ハイブリッドモンキレンチ】UM36。【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175。【ラジオペンチ】RP150。【強力ニッパー】KN150。【プライヤ】P200。【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A。【エキステンションバー(150mm)】EB4150。【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10。【ハンマー】1LB。【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100。【ツールケース】
質量(kg)
11
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
420×205×150
1セット
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷