ニッパー 圧着付のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「ニッパー 圧着付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルニッパ」、「超硬刃付ニッパ」、「全ねじ ペンチ」などの商品も取り扱っております。
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm) 51 刃部硬度 HRC 60~64 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.2 角度i(°) 22 圧着端子接続範囲(mm2) 1.25・2・5.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm) 220 質量(g) 320 切断能力 VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで 切断能力(Φmm) 銅線 4 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3 圧着機能(mm2) 1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様 エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm) 220 質量(g) 320 切断能力(Φmm) 銅線 5 切断能力(Φmm) VA線/2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線 4 圧着機能(mm2) 1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様 強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度 HRC 60~64 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 470-8130 寸法(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 3.4 切断能力(Φmm) 銅線 4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状 (刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8446 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 322-6492 材質 S58C 全長(mm) 150 質量(g) 160 切断能力(mm) 鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2 切断能力(Φmm) 鉄線 1.9 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 硬度HRC(刃部) 59±3 切断能力(Φmm) より線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8462 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm) 183 材質 KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 760-8713 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 165 質量(g) 160 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷