ニッパー 鋼線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
181件の「ニッパー 鋼線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッパー 硬線」、「金属切断 ニッパー」、「大型ニッパー」などの商品も取り扱っております。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

室本鉄工鋼線ニッパ
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。 刃形 薄刃 全長(mm) 121 呼び寸法(mm) 120 仕様 ソフトカバー・ばね付 トラスコ品番 368-9158 切断能力(Φmm) ピアノ線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 1.2
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷


「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm) 130 トラスコ品番 828-3573 質量(g) 65 切断能力(mm) (鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 14 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 14 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm) 190 トラスコ品番 826-6572 材質 SK5 全長(mm) 197 質量(g) 265 タイプ ビニールグリップ(柄) 硬さ 62~67HRC(刃部) 寸法A(mm) 197 寸法D(mm) 12 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 28 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.0 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断径(より線mm2) 5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0 切断能力(mm)硬鋼線 2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 760-8713 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 165 質量(g) 160 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理 無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm) 183 材質 KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm) 132 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 70 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様 21世紀バージョンツール。皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線 1.2 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm) 175 トラスコ品番 760-8390 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 175 質量(g) 220 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)