ニッパー穴付のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「ニッパー穴付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮むきニッパー」、「ステップル抜き」、「ケーブルニッパ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
仕様 ソフトカバー・穴付 その他 穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要 穴付 JIS規格 JIS B 4625 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質 機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状 刃表面:ラウンド刃 タイプ 刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 146 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス強力ニッパ(穴付)
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm) 125 材質 鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm) 125 質量(g) 95 刃部硬度 (HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)穴付ニッパー
電設関連の作業には必須のツールです。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm) 160 質量(g) 206 使用範囲 (ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm 使用範囲(AWG) 15+13
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。 材質 S58C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス斜ニッパ(穴付)
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様 皮むき用穴付 材質 バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度 (HRC)54~62
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に 寸法(mm) 160 全長(mm) 164 材質(本体) 機械構造用炭素鋼S58C 質量(g) 130 切断能力 ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 164×52×14 硬度HRC(刃部) 58~64 アズワン品番 64-4061-85
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様 薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm) 150 材質 鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm) 150 質量(g) 165 刃部硬度 (HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線 1.9 切断能力(Φmm) 銅線 3.2
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質 MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm) 15 寸法C(mm) 51 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm) 163 質量(g) 160 材質(グリップ) エラストマー成型 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 19 先端長(mm) 22 柄幅(mm) 54 切断能力(mm)プラスチック VVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度 HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm) 150 トラスコ品番 369-3503 全長(mm) 156 質量(g) 160 寸法d(mm) 45.5 寸法a(mm) 156 寸法e(mm) 21.6 寸法b(mm) 22 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 寸法c(mm) 12.5 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)