- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ニップル 平行 テーパーのおすすめ人気ランキング
ニップル 平行 テーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「ニップル 平行 テーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片テーパーニップル」、「ワンダー ニップル」、「給水配管用継手」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮
全長(mm)
28
サイズ
G1/4×R1/4
六角(mm)
14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状
片テーパーニップル
ねじの種類
(おねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質
黄銅
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。
材質
ステンレス(SUS304)
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
黄銅
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)
形状
中間ニップル
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
用途機器の接続
使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様
片テーパーニップル
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
黄銅
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
黄銅
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc