ニップルソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
242件の「ニップルソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ニップルソケット」、「ニップル」、「中間ニップルソケット」などの商品も取り扱っております。
用途内ねじと外ねじを接続 形状 中間ニップルソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 黄銅(真鍮) ねじの種類 Rc(PT)、R(PT) 仕上 メッキ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質 真鍮 適合 空気 形状 ニップルソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状 ストレート ねじの種類 R/Rc 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




形状 ブッシュ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ 1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 22 二面幅H(mm) 17 寸法L(mm) 16 質量(g) 19.5 トラスコ品番 808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm) 20 材質(本体) 黄銅製 ねじ長さ(mm) オス/5、メス11 表面処理 ニッケルメッキ 使用流体 空気・グリース 二面幅(mm) 12 流体温度(℃) -5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート ねじの種類 (めねじ・おねじ)G 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PSネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)