- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ニップルマックスのおすすめ人気ランキング
ニップルマックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「ニップルマックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ折れ 工具」、「配管作業工具」、「水道 止 水 栓 工具」などの商品も取り扱っております。
任意長さの短ニップルの加工に
ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。
両短ニップルの加工も可能。
他メーカーのねじ切機にも使用可能。
トラスコ品番
829-1443
サイズ
1"
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
短ニップル切治具。
トラスコ品番
829-1442
サイズ(inch)
3/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番
829-1441
サイズ(inch)
1/2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別
アタッチメント
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
質量(kg)
5.8
能力
R1/2~2(PT1/2~2)
呼び
NA-2
1組
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
トラスコ品番
806-7808
セット内容
キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース
能力(mm)
PT1/2"~2"
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質
炭素鋼
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番
440-2154
材質
スチール
全長(mm)
106
質量(g)
220
対辺(mm)
21
適用される管の呼び寸法
15A、20A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類
配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
材質
鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ