- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- ニューエースのおすすめ人気ランキング
ニューエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新81件の「ニューエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー砥石180mm」、「グラインダー 砥石 100」、「オフセット砥石 粒度24」などの商品も取り扱っております。
研削用
高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材
AWA
シリーズ
レヂボンエース
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)
6
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材
A/WA
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼、炭素鋼(生材)など
適合材
一般鋼・ステンレス鋼
砥粒
A/WA
種別
オフセット砥石
適合ツール
ディスクグラインダー
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度
36
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度
30
厚さ(mm)
6
砥材
A
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材
ステンレス用
砥粒
A/WA
シリーズ
レヂボンエース
硬度
L
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
ステンレス鋼、合金鋼
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)
6
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業
厚さ(mm)
6
硬度
P
適合材
一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)
6
シリーズ
グリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼
結合度
P
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
粒度
#36
厚さ(mm)
6
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)
6
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材
WA
シリーズ
スキルタッチ