ニューグレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
754件の「ニューグレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類 棚 スチール」、「コーキング アンバー」、「椅子」などの商品も取り扱っております。
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引出し組合せ 4段 間口(mm) 387 奥行(mm) 620 高さ(mm) 1335 付属品 引出し1段に仕切板2枚付 トラスコ品番 462-1123 種別 鍵付タイプ 質量(kg) 51 ニューグレー タイプ A4用 最大積載量(kg) 160 棚段数 4 収納サイズ A4 オールロック、ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×620×1335 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 319×561×274.5 引出し耐荷重(kg) 40
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ JIS規格 JIS A 5758 仕様 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL) 330 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃) -40~150 JIS規格 JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応) JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー #7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
高さ(mm) 700 奥行(mm) 700
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 付属品 仕切板8枚 質量(kg) 51 アイボリー 棚段数 4 収納サイズ A4 引出し内寸法(mm) 幅319×奥行561×高さ274 アズワン品番 64-8190-95 RoHS指令(10物質対応) 対応 オールロック錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×620×1335
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷


一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
ホワイト 奥行(mm) 620 付属品 引出し1段に仕切板2枚付 種別 鍵付タイプ 材質 本体:スチール オールロック、ラッチ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 引出し型 仕様 完成品 トラスコ品番 462-7636 質量(kg) 49.5 ホワイト 高さ(mm) 880 タイプ 4段2列 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 段数 4 最大積載量(kg) 200 有効高さ(mm) (引出)178 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×320×198 設置形態 下置き専用 均等積載量(kg/段) 50
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

グリーン購入法 適合 エルグレー タイプ 標準 棚段数 8 収納サイズ B4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×272×85 サービス分類 組立・設置・取付
1台
58,980 税込64,878
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 アイボリー 棚段数 3 収納サイズ A4 アズワン品番 64-8190-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 オールロック錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×620×1050
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

各引き出しに横仕切り板6枚縦仕切り板1枚付き/仕切り板最大取り付け数36枚/取り付けピッチ30mm
種別 カードキャビネット 材質 引き手/樹脂成型品 ナチュラルグレー 材質(本体) スチール 種類 A6Cサイズ引き出しタイプ 奥行(mm) 620 間口(mm) 412 仕切板 各引き出しに 横仕切板/6枚付き、縦仕切板/1枚付き、横仕切板最大取付数/36枚、取り付けピッチ/30mm 材質(棚板) スチール 材質(扉) スチール 材質(塗装) 焼付塗装 適合仕切板 A-A5-PN、A-CTPN シリンダー錠 グリーン購入法 適合 適合金具 左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 サービス分類 組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B4・4段のファイルキャビネットです。
用途ファイルキャビネット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×620×1400 段数 4 質量(kg) 58.5 サービス分類 組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
23日以内出荷

種類 引出し型 仕様 完成品 トラスコ品番 462-7644 質量(kg) 56.7 ホワイト 高さ(mm) 880 タイプ 6段2列 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 段数 6 最大積載量(kg) 200 有効高さ(mm) (引出)112 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×320×132 設置形態 下置き専用 均等積載量(kg/段) 50
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

細かい仕分けに最適なスチール製デスクキャビネット。細かい仕分けに便利な引き出し9段の省スペースキャビネット。すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます。インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー。前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。豊富なカラーバリエーション。クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます。ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます。ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます
付属品 鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション 材質 スチール 質量(kg) 21 高さ(mm) 921 種類 引き出し 奥行(mm) 410 間口(mm) 280 段数 9段 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×355×85 機能 オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応 棚板耐荷重(kg) 2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーキャビネットに最適なスチール製デスクキャビネット。デスク下に収納可能で、省スペースなのに豊富な収納力。すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます。インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー。前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。豊富なカラーバリエーション。クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます。ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます。ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます
付属品 鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション 材質 スチール 質量(kg) 14.5 段数 6段 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×355×85 機能 オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応 棚板耐荷重(kg) 2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×410×610
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各引き出しに横仕切り板3枚付き/仕切り板最大取り付け数9枚/取り付けピッチ60mm
グリーン購入法 適合 間口(mm) 348 奥行(mm) 620 種類 B5サイズ引き出しタイプ 種別 ファイリングキャビネット 材質 引き手/PS 材質(本体) スチール 仕切板 各引き出しに 横仕切板/3枚付き、最大取付数/9枚、取り付けピッチ/60mm 収納サイズ B5 材質(棚板) スチール 材質(扉) スチール 材質(塗装) 焼付塗装 適合仕切板 A-B5-DS オールロック錠、ラッチ付き 適合金具 左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
1台
64,980 税込71,478
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各引き出しに横仕切り板3枚付き/仕切り板最大取り付け数9枚/取り付けピッチ60mm
収納サイズ A4 オールロック錠、ラッチ付き
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のラテラル3段収納庫です。 1段にA4ボックスファイルが8個入り幅広く収納できます。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm) 1050 設置姿勢 下置用 付属品 仕切り板2枚(棚1段あたり)付、鍵2枚付 材質 本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂 最大積載量(kg) 60/1引出あたり 棚段数 3 収納サイズ A4 機能 ラッチ機能付 錠前 シリンダー錠 シリンダー錠 グリーン購入法 適合 アジャスター なし 引出し耐荷重(kg) 60
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)