- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ニューソフナールのおすすめ人気ランキング
ニューソフナールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新24件の「ニューソフナール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素系 洗剤」、「静電気防止洗剤」、「バイオ洗浄液」などの商品も取り扱っております。
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分
界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量
水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
液性
中性
形状
液体
成分
無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当
使用量
10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分
界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状
液体
使用の目安
水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香り
やさしいフローラルの香り
微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き
仕様
缶入り
成分
無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
使用量
10kgワッシャーにつき100~150mL
液性
微アルカリ性
形状
液体
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質
イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ
本体
成分
硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状
粉末
タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
高吸水性の柔軟風合剤
サラッとやわらかな肌ざわりで、静電気も抑えます。
抗菌効果で室内に干してもニオイが気になりません。
減容容器でゴミの容積を削減。
つめかえ用ノズル付き。
用途綿・毛・絹・合成繊維の柔軟に
商品タイプ
業務用
成分
界面活性剤・吸水性向上・しわ防止剤・安定剤
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
204×252×125
1本(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
香りでおもてなし
"咲きたてアロマ製法"で香りの特徴が、キャップに注いだときから衣類を脱ぐときまで変わらずに続きます。部屋干し中もいい香り。
厳選した天然アロマオイルを配合した奥深い香り。
センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、防臭・抗菌※効果で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。
スイートフローラルアロマの香り。
※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。
形状
液体
シリーズ
ソフランアロマリッチ
商品タイプ
業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤
抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。
用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など
液性
中性
仕様
缶入り
成分
無蛍光、ノニオン系
使用量
10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ
香料・着色料無添加
天然生まれの柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌・防臭
濃縮タイプ
使用方法
全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。
形状
液体
シリーズ
ソフター
関連資料
(0.34MB)
商品タイプ
業務用
1本(2.1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強い抗菌作用を持った塩化ベンザルコニウムが主成分です。幅広い菌種に対して増殖を抑制します。雑菌の繁殖を抑えることにより、洗った物を衛生的に保ち、臭いやカビの発生等を防ぎます。標準使用量の濃度では皮膚刺激はありませんので、安全にお使い頂けます。物品の除菌が可能です。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を含有
しています。有効濃度である0.05%以上にするためには、ラクナ除菌剤として0.1%に希釈してください。
(水10 リットルに対して10 cc)。除菌後5 分程度たったら水拭き、又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていないものがあります。
*医薬品・医薬部外品ではありませんので、手指の消毒には使用しないで下さい。
液性
弱アルカリ性
形状
液体
成分
無蛍光、カチオン系界面活性剤(塩化ベンザウコニウム系)
使用量
10kgワッシャーに対し、約10~25mL。水100Lに対し20~40mL最終すすぎにいれてください。柔軟剤・糊剤と併用できます。アニオン系との併用は避けてください。
濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性
ツヤ、撥水
対応ボディー色
全色対応
容量(mL)
1000
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,600
税込¥5,060
当日出荷
ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。
ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。
アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様
水垢防止剤
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分
機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法
本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃)
-50~130
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性
中性
形状
液体
成分
無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量
10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。
有害物質は含まれず、影響が少ないです。
溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。
低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
用途黒カビ黒ずみヌメリ落し
液性
アルカリ性
pH値(+25℃)
12~13
主成分
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤
臭気
弱い塩素臭
外観
淡黄色透明液体