- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ニュー散水器のおすすめ人気ランキング
ニュー散水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ニュー散水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水」、「水やりじょうろ」、「ホース ジョウロ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
420
本体質量(g)
360
適合ホース内径(Φmm)
15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。
仕様
内径25mm(1/2インチ)ホース用
材質
アルミ製 パイプ部:樹脂製
質量(g)
500
寸法(長さL×幅W)(mm)
560×120
適合ホース内径(Φmm)
25
パターン
2種類
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品
タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質
持ち手部分塩ビ缶
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
取付ねじ
G1/4
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル SJ-20-AAB-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.2MB)
ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分
用途交換用として
アズワン品番
64-9480-60
関連資料
(32.7MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)
25
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
381
主な用途
一般園芸用
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.45(±0.1mm)
穴数
804
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状
霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
255
シャワー種類
7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W65×H55×D285
全長(mm)
285
質量(g)
100
穴径(Φmm)
0.4
穴数
571
主な用途
園芸用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類
4パターン
材質
メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)
アルミ製