- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ニードル 針のおすすめ人気ランキング
ニードル 針のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新428件の「ニードル 針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ先端」、「経口ゾンデ」、「注射針 32G」などの商品も取り扱っております。
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)
180
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)
12.7
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。
針長(mm)
180
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
しっかりした線がひっかけます。
寸法(mm)
Φ12×119
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)
13
全長(mm)
24.5
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
細い線、太い線、やわらかい線といろいろな表現ができます。
寸法(mm)
Φ12×129
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
繊細な表現をするのに非常に使いやすくなっています。
エッチングに必要な繊細な表現そするのに非常に使いやすくなっています。
1本
¥337
税込¥371
当日出荷
細い線、太い線、やわらかい線と多様な表現ができるスクラッチ専用ニードルです。カッターナイフとしても使える万能型。
寸法(mm)
全長135、刃部25
1本
¥100
税込¥110
当日出荷
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)
5.5
質量(g/本)
0.3
針長(mm)
25
細かい表現や広い面のスクラッチもできます。
寸法(mm)
Φ10×152
内容
卒業制作
科目
図工
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)
30.5
針長(mm)
13
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
3 1121
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)
20
材質
ステンレス
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
安価なディスポーザブルタイプです。
材質
針/SUS、針元/ポリアセタール
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質
基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304