ニードルスプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
210件の「ニードルスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルバネ」、「スプリング」、「スロットルスプリング」などの商品も取り扱っております。
仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = ニードル。。RS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質 先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上 先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A) 3 抵抗値(MΩ) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 ピッチ = 3mm。長さ = 27mm。本体材質 = スチール。許容電流値 = 2A。接触抵抗 = 50mΩ。プローブチップタイプ = ポイント形。。スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 鋸歯状。。RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質 黄銅、洋白 仕上 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質 ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上 ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+100 接触抵抗(mΩ) 10以下 耐久性 10000回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+85 定格電流(A) 1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力 1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐久性 10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,470 税込1,617
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)