ニードルチップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
184件の「ニードルチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルチップ ボールペン」、「ニードル」、「ニードルキャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質 特殊鋼 全長(mm) 65 ねじピッチ(mm) 1.25(並目) ねじ寸法 8mm 危険物の類別 非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
欠品中

仕様 定格電圧 = 1000V ac/dc。許容電流値 = 1A。色 = 黒。プローブチップタイプ = ニードル。チップサイズ = 2mm。チップ材料 = ニッケル、ステンレススチール。プローブソケット直径 = 4mm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -25℃。。4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
5日以内出荷

BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型) 材質 銅メッキ 全長(mm) 65 ねじ寸法(mm) 8Φ×20 危険物の類別 非危険物
1袋(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。色 = 赤。プローブチップタイプ = ニードル。チップサイズ = 2mm。チップ材料 = ステンレス鋼。プローブソケット直径 = 4mm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -25℃。。PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

ワールドオートツールマルチプーラー用チップ
用途WMP-02用チップ 寸法(mm) ネジ部/19 全長(mm) 54 ピッチ(mm) M8×1.25 危険物の類別 非危険物
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)、コア材用ミキシングチップ(ブルー)の先端に取り付けて使用します。・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質 PP樹脂、ステンレス(ニードル部) イエロー(樹脂部) 質量(g) 0.15 寸法(Φ×mm) 5×30 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(50個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様 長さ = 99.5mm 。本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂) 。許容電流値 = 1A 。接触抵抗 = 50mΩ 。プローブチップタイプ = ニードル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用 材質 (チップ)S45C 全長(mm) 84.2 太さ(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1組(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用チップロング
寸法(mm) ネジ部/22 全長(mm) 72 ピッチ(mm) M8×1.25 危険物の類別 非危険物
1セット(5本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。 付属品 ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合 電極径(Φmm)/10 材質 (チップ)鉄 全長(mm) 310 質量(g) 1500 タイプ ストレート型 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 材質 針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP) 針長(mm) 25 2018年トラスコ掲載ページ 3 1121
1セット(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 長さ 130mm。本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)。許容電流値 32A。接触抵抗 2mΩ。プローブチップタイプ ニードル。。4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

仕様 長さ 130mm。本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)。許容電流値 32A。接触抵抗 2mΩ。プローブチップタイプ ニードル。。4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様 長さ = 99.5mm。。本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)。。許容電流値 = 1A。。接触抵抗 = 50mΩ。。プローブチップタイプ = ニードル。。。。CEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = ニードル。。RS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm) 13 全長(mm) 24.5 材質 針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)