- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ネイルビットのおすすめ人気ランキング
ネイルビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「ネイルビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネイル」、「オニクリップ」、「ネイルケア」などの商品も取り扱っております。
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)
130
全長L(mm)
215
適合
電気ドリル:13mmチャック
先端形状
丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)
385
全長L(mm)
470
適合
電気ドリル:13mmチャック
先端形状
丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)
13
ドリルチャックd(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
有効長(mm)
195
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下
ネイルマシーン用ビット。甘皮の処理や角質の除去に適しています。頑固なルーズスキンや角質を取るのに使用します。
粒度
#180
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様
●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)
62×115×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネイルマシーン用ビット。ルーススキンや角質を取り除くアタッチメントです。簡単なキューティクルケア、フットケアにも使えます。
粒度
#120
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)
125
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
75
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)
3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)
330
材質
炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
260
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#2 タングステンテーパー(ファイン)はジェルやアクリルのオフに最適なビットです。先が丸くて安全。
質量(g)
(単品)約9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約119×71×11
グリーン購入法
適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状
A
砥粒
PA
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状
A
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)
12
仕様
非伸縮
テープ種類
非伸縮
UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。
48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど
オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様
●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。
アズワン品番
67-8046-83
1セット
¥8,098
税込¥8,908
11日以内出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品
専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)
3.6
回転数(min-1[r.p.m])
5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)
600
充電方式
専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)
15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷