- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ネオジム マグネットバーのおすすめ人気ランキング
ネオジム マグネットバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「ネオジム マグネットバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ポスター」、「マグネット 長方形」、「バッジホルダー」などの商品も取り扱っております。
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性
超強力
長さ(mm)
220
材質
本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)
20
厚さ(mm)
8
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性
超強力
仕様
A4サイズのコピー用紙、約12枚まで
付属品
ラベル(160×18mm)1枚付
適合
A4・B5など
材質
PC樹脂
長さ(mm)
220
色
クリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×24×5.5
アズワン品番
65-0384-40
磁束密度
約400mT(平均値)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質
本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ
特性
強磁力
グリーン購入法
適合
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
色
白
長さ(mm)
430
トラスコ品番
783-7135
材質
ABS樹脂
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
質量(g)
69
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
430×18×7
使用磁石
等方性マグネット
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性
強力
材質
本体:PMMA
保持枚数
14
入数
1
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様
●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-43
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数
A4コピー用紙約10枚
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
特性
強力
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)
470
幅(mm)
22
高さ(mm)
22
質量(g)
850
吸着力(N[kgf])
100[10]以内
マグネット部寸法(mm)
432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。
強力マグネットでしっかり押さえます。
台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として
材質
AS樹脂/ネオジウム磁石
寸法(mm)
20×160
厚さ(mm)
5
質量(g)
15
保持枚数
A4コピー用紙約12枚
特性
強力
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。