ネオジム 磁石シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「ネオジム 磁石シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄磁石」、「板磁石 強力」、「マグネットロープ」などの商品も取り扱っております。
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。 寸法(幅W×長さL)(mm) 210×297 材質 ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質 ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性 超強力 材質 アクリルゴム、希土類磁性粉末 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.8 吸着力 190g/平方センチメートル 表面磁束密度(mT) 120
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 材質 ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N) 0.9以上/cm2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm) 500×500 材質 マグネットシート タイプ 異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性 強磁力
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。 通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。 ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用。
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm) 0.8 材質(表面/裏面) PVC/ゴムマグネット 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様 粘着付 材質 異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm) 1.2 タイプ 粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N) 0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)600G 特性 強力 商品タイプ 粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm) 1000 材質 ニトリルゴム/フェライト 材質(本体) フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性 強力 仕様 片面粘着剤付 材質 異方性ゴム磁石 厚さ(mm) 1.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性 超強力 材質 ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT) 200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質 ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石 質量(g) 40 耐荷重(kg) 1.2 吸着力(N[kgf]) 9.5 サイズ(mm) 40×5 ねじサイズ M6×20
1袋(2個)
1,980 税込2,178
翌日出荷


待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。 強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm) 1.5 吸着力 110kg 種類 ラバー磁石 着磁力 片面多極着磁
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)