- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ネオン管のおすすめ人気ランキング
ネオン管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新167件の「ネオン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオン球」、「LEDチェッカー」、「ネオンランプ 100v」などの商品も取り扱っております。
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)
6×51
規格
1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。
塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。
演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
電圧
約1.4kV(点灯)
寸法(Φ×mm)
約10×315
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様
このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。
長さ(mm)
46
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
110/230
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T2
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥740
税込¥814
当日出荷
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
60
光束(Lm)
3.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容
クルックス管 S型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)
130
1個
¥304,000
税込¥334,400
8日以内出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)
75(発電ローラー部)
寸法(mm)
223×255
質量(g)
約400
出力電圧(V)
最大約10000V
1個
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
E10
1袋(10個)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
仕様
T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.1
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
50
光束(Lm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様
電球ベース = リードピン。電球サイズ = 4.75 mm。光源色 = クリア。定格電圧 = 200→ 250 V。定格電流 = 600 μA。長さ = 19.85 mm。寿命 = 50000h。。T1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
仕様
T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20%
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.1
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,550
税込¥1,705
翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類
検電ドライバー
商品構成
単品