- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ネオン表示灯のおすすめ人気ランキング
ネオン表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新126件の「ネオン表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオンパイロットランプ」、「ネオン」、「ネオン管」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
取付
ネジ止めΦ16
質量(g)
20
レンズ形状
ポリカーボダイヤカット
電球
3W
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保存温度(℃)
-30~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)
200(誤動作)、500(耐久)
耐振動
5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
12×18
最大彫刻深さ(mm)
0.5
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC100(90~132)
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
1.0~2.5
トラスコ品番
495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
パイロットランプ
色
赤
取付穴径(Φmm)
16
材質(レンズ)
ポリカーボレンズ
仕様
電球・コード付
定格電圧(V)
DC5~60
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
内蔵ランプ
チップLED(ESD付)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)
(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)
ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)
Φ7.2
結線方法
はんだ付け
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)
-20~55
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1~2.5
内蔵抵抗器
チップ抵抗器
結線方法
リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプ
チップLED(ESD)
ブリッジタイプ
ダイオード:チップタイプ
ツェナータイプ
ダイオード:チップタイプ
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2~0)
光源
LED
適合電線
Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)
100
抵抗内蔵型なので直接AC100Vで点灯可能です。
定格電圧(V)
DC24
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷