ネクタイ 掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
272件の「ネクタイ 掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカー鏡」、「壁付けタオルハンガー」、「石膏ボード タオル掛け」などの商品も取り扱っております。
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質 ポリカーボネイト 付属品 木ねじ 質量(g) 50 耐荷重(N) アーム部1ヶ所当たり2.94 吊下荷重N(kgf) アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体) ABS樹脂 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼) 質量(g) 105 材質(すべり止め) エラストマー 吊下荷重N(kgf) アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質 取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)。十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上 取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。
材質 ABS/ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付トラスタッピンねじ3×10 質量(g) 80 仕上 ロール研磨
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。
材質 ABS樹脂 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質 取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)。十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上 取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコハンガーF-FITネクタイハンガー
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質 本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン 幅(cm) 0.9 長さ(cm) 30 収納本数(本) 20 高さ(cm) 15
1個
699 税込769
当日出荷

ネクタイを20本収納でき、クロスするので色や柄が見分けやすい。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) W215×H240×D40 ブラック
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能 材質 ステンレス、亜鉛 材質(バー) ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タオルを2段で掛けることができます。
付属品 ビス 材質(パイプ) ステンレス 材質(バー) ステンレス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所 材質/仕上 (ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック 付属品 十字穴付丸木ねじ4.5×20
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネクタイ9本をスッキリ収納。 ネクタイを1本ずつフックに変えられるので、絡まりにくく取り出しやすい。
寸法(幅W×高さH)(mm) 110×170 耐荷重(kg) 2 収納本数(本) 9
1個
499 税込549
翌々日出荷

クロスすれば取出しやすく、たためばコンパクト。
材質 ABS樹脂 幅(cm) 1.5 長さ(cm) 13 高さ(cm) 29
1個
599 税込659
11日以内出荷

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品 ビス×4個 トラスコ品番 337-8243 材質 スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm) 126 寸法H(mm) 30 寸法d(mm) 48 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 6
1個
829 税込912
翌日出荷

1台
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本 材質 SUS304・ZDC 仕上 研磨・クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスカートハンガースラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。フックは360度回転!掛ける場所を選ばない。
シルバー
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)