- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ネクタイハンガーのおすすめ人気ランキング
ネクタイハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新176件の「ネクタイハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付けタオルハンガー」、「石膏ボード タオル掛け」、「2段タオル掛け」などの商品も取り扱っております。
ネクタイを20本収納でき、クロスするので色や柄が見分けやすい。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
W215×H240×D40
色
ブラック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質
本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン
幅(cm)
0.9
長さ(cm)
30
収納本数(本)
20
高さ(cm)
15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質
ポリカーボネイト
付属品
木ねじ
質量(g)
50
耐荷重(N)
アーム部1ヶ所当たり2.94
吊下荷重N(kgf)
アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
クロスすれば取出しやすく、たためばコンパクト。
材質
ABS樹脂
幅(cm)
1.5
長さ(cm)
13
高さ(cm)
29
1個
¥599
税込¥659
11日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質
取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)。十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色
すべり止め部:ブラック
仕上
取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)
105
材質(すべり止め)
エラストマー
吊下荷重N(kgf)
アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスカートハンガースラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。
インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。フックは360度回転!掛ける場所を選ばない。
色
シルバー
ネクタイハンガー用の別売フック。厚みのあるネクタイも掛けられる。
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
0.6
長さ(cm)
5.4
高さ(cm)
7
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
棒径(Φmm)
16
材質(ブラケット)
カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)
材質(バー)
ステンレス
タオルを2段で掛けることができます。
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。
材質
ABS/ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付トラスタッピンねじ3×10
質量(g)
80
仕上
ロール研磨
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質
取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)。十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色
すべり止め部:ブラック
仕上
取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。
材質
真鍮
表面処理
クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
19×500
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
タオル掛け。
付属品
ビス付
材質
鉄
耐荷重(kg)
5
材質(バー)
鉄
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
615×104×613
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
仕様
ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能
材質
ステンレス、亜鉛
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック
付属品
十字穴付丸木ねじ4.5×20