- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ネグロス アングルのおすすめ人気ランキング
ネグロス アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ネグロス アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lアングル ネグロス」、「配管 アングル」、「盤固定金具」などの商品も取り扱っております。
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)
3
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質
ステンレス鋼
適合金具
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)
3
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
表面処理
無電解ニッケルめっき
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具
HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)
800
板厚(mm)
3.2
許容静荷重(N[kgf])
2451(250)
長さ(mm)
2400
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)
3
質量(kg)
13.7
寸法A(mm)
25
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
50
寸法C(Φmm)
11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質
ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。