ネグロス 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
190件の「ネグロス 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットメガネレンチ」、「ネグロス ラチェット」、「10mm ラチェット」などの商品も取り扱っております。
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm) 143 質量(g) 180 適合サイズ(mm) (対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87 アズワン品番 64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃) 送信器、検知器/0~50 使用電池 送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷


ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm) 8×10、12×13 トラスコ品番 248-7209 質量(g) 185 寸法l1(mm) 12 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット 電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様 ユニバーサル 首振角度(°) 15
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数 72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番 404-8458 セット内容 ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm) 123 質量(g) 90 適合サイズ 8、10(対辺距離) アズワン品番 64-1093-88
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm) 8×10、12×13 全長(mm) 172 質量(g) 185
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容 6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK 材質 スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷