ネグロス u38wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ネグロス u38w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングバー」、「パワーチャックネグロス」、「D 1 ダクター 金具」などの商品も取り扱っております。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。 適合 野ぶち受け:38×12と38×12
1袋(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合 (野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1 材質 溶融亜鉛めっき鋼線 寸法H(mm) 78 寸法W(mm) 31
1箱(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷


形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理 ダクロタイズド塗装
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種別 全ねじ ねじの呼び W3/8 材質 ねじピッチ(山数/inch) 16 寸法S(mm) 17 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 寸法K(mm) 6 ねじ山種類 ウィット
1パック(9個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 許容静荷重 245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)