- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ネグロス電工 レベル調整スペーサーのおすすめ人気ランキング
ネグロス電工 レベル調整スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ネグロス電工 レベル調整スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字角ワッシャー」、「鉄 ライナー」、「ラックスペーサー」などの商品も取り扱っております。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトM16以下
板厚(mm)
0.5
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトΦ16mm以下
材質
ステンレス鋼(SUS)
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。
太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトM12以下
材質
ステンレス製
板厚(mm)
1
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
材質
SUS304
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
SUS303
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
6
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法
M8
外径(mm)
25
材質
ステンレス
種類
U字角ワッシャー
材質(本体)
SUS303
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応