- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ネグロス電工 吊ボルト支持金具のおすすめ人気ランキング
ネグロス電工 吊ボルト支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「ネグロス電工 吊ボルト支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊りボルト」、「全ねじ金物」、「ネグロック吊り金具」などの商品も取り扱っております。
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法
なべM6×13
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
245N(25kgf)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質
ポリプロピレン
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)
36
適合フランジ厚(mm)
3~10
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)
65
材質(フック)
被覆材質:軟質塩化ビニル
適合
吊りボルト:W3/8。丸鋼:Φ9
表面処理
ダクロタイズド塗装
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合
丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合
(丸鋼)Φ9、Φ12。(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
アズワン品番
64-1094-18
1箱(10個)
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]。Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト
W3/8
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。