- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ネジ カウンターのおすすめ人気ランキング
ネジ カウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新568件の「ネジ カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数えマス」、「ネジカウント」、「ネジっこ」などの商品も取り扱っております。
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
仕様
カウント数:1~99。カウント方式:カウントアップ:ダウン。カウントコレクト機能:正常締付時のみ。ワークセンサ入力:有り(1入力)/無し。ドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
トラスコ品番
463-9936
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
2
外部出力
OK、NG、リンクOUT
入力電源
AC100-240V 50/60Hz
外部入力
センサ、リセット、リンクIN
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)
2.17
付属品
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147
ねじ容量(cc)
200~220
適合ねじ首下長(mm)
19まで
入力電源(V)
DC12~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4234
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
12.5
穴数
160個
ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
入力電流(mA)
500
付属品
ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式
ネジ供給量可変式
容量
M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源
ACアダプター
適応ねじ径
M2.0~M5.0
質量(kg)
約2.9
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
セット内容
レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
18まで
ねじ容量(cc)
150
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4233
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
2.0~2.6
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4種類のネジに対応しています。
使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
サクション式にも対応できます。
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
付属品
取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー
適合
【ネジ供給機】FM用
電源(V)
AC100
適合ねじ
M2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×191×188
ねじ容量(cc)
約800
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4232
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
1.7~2.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番
463-9952
質量(g)
800
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×57×140
入力電源
AC100V
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
4(0000~9999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ