- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ネジ キャップ 樹脂のおすすめ人気ランキング
ネジ キャップ 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,783件の「ネジ キャップ 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ネジキャップ」、「1/2 ねじ キャップ」、「スクリューキャップ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質
本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)
17.4
寸法
30
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3.5
材質
ポリエチレン
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
キャップ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)
100以下
別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別
穴開きキャップ
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ
GL45
アズワン品番
3-9184-01
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質
ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)