- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ネジ 延長 ロッドのおすすめ人気ランキング
ネジ 延長 ロッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「ネジ 延長 ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト継ぎ足し」、「ボルト 延長 ナット」、「延長ロッド」などの商品も取り扱っております。
フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。
長さ80mm。
アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途様々な材料試験に
長さ(mm)
80
寸法(mm)
アダッチメント取付部M6メネジ
深さ(mm)
14
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番
389-4683
材質
アルミ
幅(mm)
Φ8
高さ(mm)
40
タイプ
ミニシリンダー用
取付穴
M4
1個
¥528
税込¥581
翌々日出荷
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39