- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ネジ 径6mmのおすすめ人気ランキング
ネジ 径6mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新7,160件の「ネジ 径6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6mm ネジ」、「7mm ねじ」、「ねじ 単品」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AL-255
長さ(mm)
90
ねじ径
M6
頭部形状
皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949NG-206
長さ(mm)
6
ねじ径
M2
表面処理
3価クロメート
頭部形状
鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)
2.6
適合ドライバー
(+)No.2
最大適合板厚(mm)
2.3
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
全長(mm)
75
タイプ
6mm穴用取付B軸(右捻子)
軸長(mm)
45
取付ねじ穴サイズ(mm)
6
取付幅(mm)
15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
1.4まで
ねじ径d
5.1
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)
6
ねじピッチ
W1/4-20
材質(本体)
S-20C
取り付け工具
ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)
スチール
材質(ナット)
SPCC
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949NU-202
材質
真鍮
長さ(mm)
6
ねじ径
M2
頭部形状
皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AL-254
長さ(mm)
80
ねじ径
M6
頭部形状
皿頭
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目