- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- ネジ 打ち 機のおすすめ人気ランキング
ネジ 打ち 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新145件の「ネジ 打ち 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天ロールビス」、「マキタ連結ビス」、「ビス打ち機」などの商品も取り扱っております。
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)
4
ねじ長さ(mm)
25~41
連結数
100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
408
周波数(Hz)
50/60
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)
1.9
長さ(mm)
333
幅(mm)
83
高さ(mm)
247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品
ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)
1.8
全長×全幅W×全高(mm)
292×119×298
本数
ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
保証期間
2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)
高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式
ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ
木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)
8.1
線径(Φmm)
3.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.9
材質
アルミキルド鋼
ねじ径(mm)
3.9
表面処理
ラスパートメッキ
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ
4
充電時間(分)
22
カーボンブラシ呼び番号
440
全長(mm)
258
作業量(目安)
石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本。石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー
業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
342×90×242
締付け能力(mm)
連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41
回転数(min-1[回/分])
0~6000
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品
保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)
1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×270×115
使用空気圧力(MPa)
1.76~2.26
ねじ寸法(mm)
軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間
2年
連結方式
ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース
高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料
(0.75MB)
装填数
ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品
プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×74×285
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)
連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数
100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。
コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。
これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事
付属品
キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明)
質量(kg)
1.8
ねじ長さ(mm)
25、28、32、41
安全装置
トリガロック、メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)
6以上
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.8~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
279×116×300
使用ホース
マックス スーパーエアホース(長さ30m以内)
装備品
通常コンタクトトップ(オレンジ)
装填数
ねじ:100(1巻)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用
頭部径(Φmm)
8.2
径(Φmm)
3.8
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。
頭径(mm)
8
ねじ径(mm)
3.9
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品
プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×74×316
使用ホース内径(Φmm)
5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)
連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数
100本
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。
表面処理
プロイズ処理
JIS規格
JIS B 1125適合品
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。
きれいな仕上がり。
環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)
7
仕上
シルバー
新開発!プッシュドライバー。
モード切替ボタン+トリガロック。
つながりやすく、押しやすい。
サイレントクラッチ搭載。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。
バッテリ残容量表示ランプ。
両頭ビット取付可能。
高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
0~4000
セット内容
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック
長さ(mm)
205
幅(mm)
79
質量(kg)
1.6(バッテリー含む)
高さ(mm)
259
電圧(V)
18
締付け能力(mm)
テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5
作業量(目安)
【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000
適合バッテリー
リチウムイオン
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
999~1049
付属品
(+)ビット2-162L(3本)、フック
質量(kg)
2.7(ハンドル含む)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])
0~4000
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
色
青
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×84×203
締付け能力(mm)
(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)
(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリー
リチウムイオン