- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ネジ 脱落 防止のおすすめ人気ランキング
ネジ 脱落 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新753件の「ネジ 脱落 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱落防止ワッシャー」、「ネジ 抜け 防止」、「脱落防止リング」などの商品も取り扱っております。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様
難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質
PA
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質
SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM
材質
ステンレス
形状
丸形スピードナット
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ9
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
3.8
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10