ネジ 防振のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,827件の「ネジ 防振」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制振ワッシャー」、「防振スプリング」、「防振ゴム ゲル」などの商品も取り扱っております。
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ボルト) 鋼(Steel) 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状 丸形 硬度 シェアA55±5 接続方式 両端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性 適合用途 防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 半透明 接続ねじ 両端おねじ 接続方式 耐久性 材質(ボルト) スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 特性 防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状 丸形 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 60° 適合用途 防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状 丸形 タイプ 両ボルト 接続方式 両端おねじ 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 60° 適合用途 防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 丸形 硬度 シェアA55±5 接続方式 両端めねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 シェアA55±5 接続方式 片端めねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様 RoHS対応 形状 丸形 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振/除振
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質 オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
282 税込310
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般 形状 丸形 接続方式 片端おねじ 適合用途 防振
1個
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
特価
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)