- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ネジ bspのおすすめ人気ランキング
ネジ bspのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新1,815件の「ネジ bsp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g1/2 r1/2」、「シールワッシャー」、「変換 ネジ 1 4 1 2」などの商品も取り扱っております。
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
1個
¥359税込¥395
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100














![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686827-130925-02.jpg)

![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32726197-150918-02.jpg)