ネジ m5 60mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
2,964件の「ネジ m5 60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 ネジ」、「m4 5 ネジ」、「ケーブル 貫通部」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

材質 ステンレス エスコ品番 EA949AL-241 長さ(mm) 60 ねじ径 M5 頭部形状 皿頭
1パック(10本)
595 税込655
当日出荷

ねじの呼び M8 ねじピッチ(mm) 1.25 長さ(mm) 60 材質 ステンレス 十字穴番号 3 表面処理 ブラック 頭部形状 ナベ 寸法K(mm) 5.2 寸法m(mm) 7.8 穴の形状 十字穴 寸法dk(Φmm) 14 十字穴深さ(mm) (最大)4.36/(最小)3.73
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷

ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160)
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質 十字穴番号 2 表面処理 3価ホワイト 頭部形状 ナベ 穴の形状 十字穴
1箱(700個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ねじの呼び M8 材質 長さ(mm) 60 ねじピッチ 1.25 種別 全ねじ 寸法S(mm) 13 表面処理 ニッケル 寸法e(mm) 約15 寸法Z(mm) 約1.2 頭部形状 六角 寸法K(mm) 5.5 関連資料 (0.23MB) ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)
669 税込736
翌日出荷

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

外径M(Φmm) 6 仕様 スリ割幅×深さ/1.10×1.60 材質 黄銅 ピッチ(mm) 0.5(細目) RoHS指令(10物質対応) 対応 内径m(Φmm) 5
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm) 10 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 60
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
699 税込769
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ねじの呼び M8 材質 長さ(mm) 60 ねじピッチ 1.25 種別 半ねじ ねじ長さ(mm) 22 寸法S(mm) 13 表面処理 3価ブラック 寸法e(mm) 約15 頭部形状 六角 寸法K(mm) 5.5 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)
599 税込659
翌日出荷

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)