ネジが落ちないドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ネジが落ちないドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジキャッチ」、「ねじつかみ」、「ビスガイド」などの商品も取り扱っております。
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 質量(g) 62 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 21 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番 395-0549 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm) 65 質量(g) 31 先端サイズ (ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ) ポリプロピレン 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 グリップ径(Φmm) 21 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
329 税込362
当日出荷

磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。 トラスコ品番 389-3162 全長(mm) 115 質量(g) 20 軸長(mm) 90 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
669 税込736
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様 +2専用 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ) PR1535 トラスコ品番 174-1249 商品構成 単品 アズワン品番 64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番 837-0634 材質 エラストマー 質量(g) 16 2018年トラスコ掲載ページ 4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法 ビット差込式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。 材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。 トラスコ品番 810-6878 セット内容 (+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス/六角 商品構成 セット品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
519 税込571
8日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マグピタ
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。 トラスコ品番 853-5833 寸法(mm) 22×14 質量(g) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじ M3~M5程度 適合ビット(mm) 6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
699 税込769
当日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 材質 ABS 幅(mm) 13 全長(mm) 24 高さ(mm) 14.2 適合軸(mm) 4~6.35 質量(g/個) 6.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm) 16 径(Φmm) 14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)