ネジカウントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「ネジカウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数えマス」、「ネジトレイ」、「ビス皿」などの商品も取り扱っております。

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4234 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 12.5 穴数 160個 ねじ寸法(mm) 3.0~4.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用
付属品 取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー 適合 【ネジ供給機】FM用 電源(V) AC100 適合ねじ M2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×191×188 ねじ容量(cc) 約800
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4233 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 13.5 穴数 273個 ねじ寸法(mm) 2.0~2.6 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

正三角形の形を応用し、配列で錠剤を素早く数えることができます。
材質 ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 216×200×20 アズワン品番 8-7009-01 松吉医科器械コード 23-7923-00
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質 PP 架数 1.5/2.0mL×80 寸法(mm) 227×67×28 滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工器カウンター
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。 仕様 カウント数:1~99。カウント方式:カウントアップ:ダウン。カウントコレクト機能:正常締付時のみ。ワークセンサ入力:有り(1入力)/無し。ドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ トラスコ品番 463-9936 質量(kg) 0.6 コード長さ(m) 2 外部出力 OK、NG、リンクOUT 入力電源 AC100-240V 50/60Hz 外部入力 センサ、リセット、リンクIN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4232 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 13.5 穴数 273個 ねじ寸法(mm) 1.7~2.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質 PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ可能 立て数(本) 50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様 Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) サイズ(mm) 97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Thermo Fisher Scientificクライオボックス
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃) -196~+121℃ 材質 PC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ可能
1箱(4個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)