ネジキャッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
342件の「ネジキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグキャッチ」、「ビスキャッチドライバー」、「ドライバー用マグネット」などの商品も取り扱っております。
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 材質 ABS 幅(mm) 13 全長(mm) 24 高さ(mm) 14.2 適合軸(mm) 4~6.35 質量(g/個) 6.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。 トラスコ品番 389-3162 全長(mm) 115 質量(g) 20 軸長(mm) 90 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
669 税込736
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様 +2専用 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番 395-0549 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm) 65 質量(g) 31 先端サイズ (ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様 ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22 トラスコ品番 493-6752 セット内容 ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼。アルミ 質量(g) 46 刃先マグネット あり
1セット
699 税込769
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm) 16 径(Φmm) 14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ) PR1535 トラスコ品番 174-1249 商品構成 単品 アズワン品番 64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ) ポリプロピレン 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 グリップ径(Φmm) 21 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
329 税込362
当日出荷

ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 幅(mm) 24 高さ(mm) 14 質量(g) 6 奥行(mm) 12.8 適合軸径(Φmm) 4.0~6.35(丸軸・六角軸) 刃先マグネット あり
1個
599 税込659
当日出荷

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番 803-6972 質量(g) 12 適合寸法(mm) (六角軸)4.5~5.5
1袋
689 税込758
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番 837-0634 材質 エラストマー 質量(g) 16 2018年トラスコ掲載ページ 4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。 仕様 六角軸用 トラスコ品番 853-2476 寸法(mm) 24×15 質量(g) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
翌日出荷

強力磁石でビスが落ちません。 マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。 伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 全長(mm) 19 質量(g) 4.5 適合サイズ(Φmm) 4.5~5.5 使用可能軸径(mm) 4.5~5.5
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。 適合 H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー 全長(mm) 27 質量(g) 6 セット数 2個
1セット
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 質量(g) 62 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 21 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじ M3~M5程度 適合ビット(mm) 6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷