ネジゲージ 配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
361件の「ネジゲージ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじゲージセット」、「下穴 ゲージ」、「ニップルマックス アサダ」などの商品も取り扱っております。
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用 トラスコ品番 809-4490 セット内容 15A、20A、25A×各1ヶ 質量(g) 880 適合サイズ 15、20、25
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1個
82,980 税込91,278
当日出荷

レッキス工業ネジゲージ 20A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ20A トラスコ品番 809-4634 質量(g) 170
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


セット内容 ・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g) 79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質 炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ネジゲージ 100A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ100A トラスコ品番 809-4641 質量(kg) 3.7
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 15A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ15A トラスコ品番 809-4633 質量(g) 180
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 50A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ50A トラスコ品番 809-4638 質量(g) 460
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷

通り側と止り側で1組。
仕様 めねじ用 適合 メートルねじ(JIS2級) 種別 プラグゲージ工作用
1個ほか
13,253 税込14,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質 アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ 対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ネジゲージ 80A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ80A トラスコ品番 809-4640 質量(kg) 1.6
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 25A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ25A トラスコ品番 809-4635 質量(g) 160
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

レッキス工業ネジゲージ 65A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様 ネジゲージ65A トラスコ品番 809-4639 質量(kg) 1.7
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷

1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷