ネジザウルスVAのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「ネジザウルスVA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ の 外し 方」、「VVF 2.6mm」、「ネジザウルス 六角」などの商品も取り扱っております。
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。 材質 高炭素鋼 全長(mm) 215 質量(g) 340 ねじ頭径(mm) 3~9.5 切断能力 VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心) 先端硬度 60±2HRC アズワン品番 64-9175-82 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.2MB) (8.37MB)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類 ねじプライヤ 全長(mm) 160 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 344-5640 材質 S58C 質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー 刃部硬度 HRC56±2 対応ねじ 先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 204 切断能力(Φmm) 鉄線 3.2 トラスコ品番 481-5033 材質 高炭素鋼 質量(g) 300 刃部硬度 HRC60±2 対応ねじ ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数 10 セット内容 PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg) 1.9 ねじ頭径(mm) PZ-58:Φ3~9.5。PZ-59:Φ3~15。PZ-60:Φ2~5.5。DBZ-50B:ビット用グリップ。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm) 190×300×60 関連資料 (8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 190 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 819-9083 材質 高炭素鋼 形状 (ネジ)ナベネジ・トラスネジ 質量(g) 180 刃部硬度 HRC60±2 先端くわえ部(mm) Φ2~5.5 関連資料 (8.37MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm) グリップ:53 全長(mm) 205 質量(g) 297 刃長(mm) 20 ねじ頭径(mm) 対応:Φ3~9.5 切断能力 銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm) 14 硬度HRC タテ溝:60±2 先端長(mm) 38 先端幅(mm) 27 適合範囲(mm) 圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 172 寸法a(mm) 172 呼び寸法(mm) 175 硬度 HRC48~51 対応ねじ 先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質 クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g) 160 寸法d(mm) 50 寸法b(mm) 17 寸法c(mm) 9 寸法f(mm) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 160 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 437-8229 厚さ(mm) 8.5 質量(g) 130 グリップ径(Φmm) 54 先端長(mm) 28 先端幅(mm) 17.5 先端くわえ部(mm) Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm) Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類 ねじプライヤ 最大口開き(mm) 38 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 材質 (本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm) 150 質量(g) 205 適合ねじ径(Φmm) 3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。 仕様 先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合 なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ 材質 高炭素鋼、エラストマー 質量(g) 350 呼び寸法(mm) 200 ねじ頭径(mm) Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線 4 先端硬度 HRC60±2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.2 鋼撚線(mm2 ) 切断能力:8 関連資料 (8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス 2 切断能力(Φmm) VVF線 :2.6×3芯
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類 ねじプライヤ 全長(mm) 150 トラスコ品番 222-0849 材質 S58C 質量(g) 125 刃部硬度 HRC56±2 対応ねじ 先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)。本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番 1-6629-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し 商品構成 セット品 関連資料 (8.37MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 175 質量(g) 265 適合ねじ(mm) Φ3~9.5 グリップ部(mm) (幅)52 口幅(mm) 8 口の開き(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容 ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm) 105 質量(g) 125 六角穴対辺(mm) 【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm) 105 関連資料 (8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品 No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容 DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質 グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm) ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) グリップ:107×60×32 セット商品数 11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×300×63 ビット全長(mm) 共通105 関連資料 (8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別 裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質 PVC 定格電圧(V) 600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容 ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g) 125 六角穴対辺(mm) 【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm) 105 関連資料 (8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類 ねじプライヤ 最大口開き(mm) 48 全長(mm) 190 切断能力(Φmm) 鉄線 2.3 材質 (本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm) 190 質量(g) 400 適合ねじ径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×186×50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷