- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ネジシャックルのおすすめ人気ランキング
ネジシャックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新237件の「ネジシャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャックル ボルト」、「ワイヤ シャックル」、「ねじ込みシャックル」などの商品も取り扱っております。
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質
鍛造鉄
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質
可鍛鋳鉄
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ユニクロメッキ
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質
ステンレス(SUS304)
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
スチール(SS400)
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質
ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級