ネジフィーダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「ネジフィーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ自動供給機」、「パーツフィーダー」、「ネジっこ」などの商品も取り扱っております。
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源 AC100~240V DC15V 1A ACアダプター 付属品 取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×274×139 首下長(mm) 最長18まで 適合ねじ径(Φmm) 2 ねじ容量(cc) 約150
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷


OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサー ネジ供給/側光距離可変式 電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 入力電流(mA) 500 付属品 ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式 ネジ供給量可変式 容量 (400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源 ACアダプター 適応ねじ径 M1.0~M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg) 約3.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 0.6。(シュート)最大0.4 最大幅(mm) (シュート)35 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4234 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 12.5 穴数 160個 ねじ寸法(mm) 3.0~4.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)