ネジ切りボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
222件の「ネジ切りボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじバリ取り」、「ボルト ネジ山修正」、「全ねじ用ダイス」などの商品も取り扱っております。
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様 直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番 361-7432 適合機種 インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g) 100 タイプ ダイス用 適合ねじ径(M)(mm) 2~10 作業手順 1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体) 亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ 4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°) 55 硬度HRC 62 材質(刃) 高炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm) ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじ メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット 内ネジM14以上 材質 クロムモリブデン鋼 幅(mm) 10 全長(mm) 230 硬度HRC 52±2 付属品 樹脂製握りカバー 質量(g) 120 表面処理 ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷


JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ ダイス用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質 中炭素鋼(S45C) タイプ ダイス用 RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲 4mm~12mm(5/32~1/2インチ) トラスコ品番 290-0106 質量(g) 110 外形寸法(mm) 70×67×14 刃先 60° 回転半径(mm) 60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm) 55 トラスコ品番 438-7546 質量(g) 34 ねじ寸法 M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理 摘用 全ネジ Φ5~19mm 寸法(mm) Φ29×49 質量(g) 70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る 仕様 対象ダイス:20径・25径、。ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要 付属品 ダイスホルダー、20径用リング、レンチ アズワン品番 64-5177-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷