- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
- ネジ固定のおすすめ人気ランキング
ネジ固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新8,798件の「ネジ固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 固定 ネジ」、「固定ネジ」、「固定」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥149
税込¥164
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ
セット内容
ベビーシート取付部品A…1個 。ベビーシート取付部品B…2個 。蝶ネジ30mm…1個 。M6×35六角穴付ボルト…4個 。M6ナイロン入りナット…4個 。平ワッシャ…1個 。スプリングワッシャ…1個 。六角レンチ…1個 。ネジキャップ…2個
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
トラスコ品番
799-0383
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
補修、交換用
用途適合モデル
RBC-007DX3
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)
80
タイプ
中強度タイプ
使用温度範囲(℃)
-60~150
液色
青
粘度(mPa・s[cP])
1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12/5
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径
M6~M20
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番
445-6424
適合機種
TSLV-150
質量(g)
20
1組
¥559
税込¥615
翌日出荷
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。