ネジ式クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
888件の「ネジ式クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力 フック」、「クランプ」、「吊り具 シャコ万」などの商品も取り扱っております。
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm) 150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質 スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番 849-3323 質量(g) 623 寸法L(mm) 44 寸法H(mm) 20 ねじ径 M-12 寸法d(mm) 35 寸法A(mm) 30 寸法D(mm) 8 寸法E(mm) 50 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 7 寸法T(mm) 9 寸法W(mm) 40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
1台
70,980 税込78,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 寸法P(mm) 150 寸法O(mm) Φ27.5 適合部材 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g) 740 寸法L(mm) 50 寸法d(mm) 10 寸法t(mm) 7 寸法B(mm) 60.5 寸法D1(mm) 66 寸法D2(mm) 70 寸法W(mm) 41 寸法H1(mm) 82 寸法H2(mm) 55 寸法H3(mm) 30 寸法H4(mm) 41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質 特殊合金鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質 特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304 質量(g) 240 ねじ径 M12 使用荷重(kg) (タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別 立吊・横吊兼用
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60) 材質 S45C鍛造品 表面処理 電気亜鉛メッキ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業 仕様 W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番 398-5776 材質 鋼板(SPCC2.3t) 質量(g) 350 引張強度 W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ 6 1146
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。 付属品 1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 セット内容 両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質 特殊合金鋼 寸法S(mm) 21 2018年トラスコ掲載ページ 7 1310
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)