ネジ折れ 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
183件の「ネジ折れ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れたネジ外し」、「エキストラクター ステンレス」、「メカアリゲーター」などの商品も取り扱っております。
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番 469-7596 セット内容 ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成 単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質 S45C
1セット(5本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質 S45C ねじの種類 PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径 5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm トラスコ品番 837-5979 寸法(mm) 【ドリル】3、5、7、8、9 質量(g) 120
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品 【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g) 320 対応 ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ
1個(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。 材質 SK材
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。
先端形状 プラス(+) 適合 充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 材質 工業用特殊鋼材 種類 スリム 先端サイズ No.2 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番 440-2154 材質 スチール 全長(mm) 106 質量(g) 220 対辺(mm) 21 適用される管の呼び寸法 15A、20A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容 2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm) 45 ドライブサイズ 3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容 専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上 適合ビス 3.2~4.8mm 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)